




CHF 61.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 66.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Sprocket FB |
Typ | BS 16B-1 |
Serie | Sprocket FB |
Typ | BS 16B-1 |
Anzahl Zähne | 14 |
Teilung | 25.4 mm |
Teilung | 1 in |
Lochkreis | 40 mm |
Außendurchmesser | 125.7 mm |
Nabendurchmesser | 84 mm |
Breite gesamt | 42 mm |
Zahnbreite einfach | 16.2 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) + HRc50 |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 1.75 kg |
Dp | 114.15 mm |
B1 | 16.2 mm |
D1 | 42 mm |
A | 42 mm |
De | 125.7 mm |