ERIKS

ERIKS Kettenrad 16B-1 Z=12 Vorgebohrt

  • ERIKS:23545895
  • Hersteller:12408603
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 16B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 16B-1
Anzahl Zähne
12
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
98.14 mm
Außendurchmesser
109.7 mm
Vorbohrung
16 mm
Nabendurchmesser
69 mm
Breite gesamt
40 mm
Zahnbreite einfach
16.2 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
1.43 kg
Dp
98.14 mm
B1
16.2 mm
D1
16 mm
A
40 mm
De
109.7 mm