Eriks
ERIKS

ERIKS Kettenrad 16B-1 Z=11 Fertigbohrung 42H7++ Gehärtet

  • ERIKS:12410144
  • Hersteller:12410144
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket FB
Typ
BS 16B-1
Serie
Sprocket FB
Typ
BS 16B-1
Anzahl Zähne
11
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
40 mm
Außendurchmesser
101.7 mm
Mit Bohrung
42H7++
Nabendurchmesser
67 mm
Breite gesamt
42 mm
Zahnbreite einfach
16.2 mm
Material
Stahl C45 (1.0503) + HRc50
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.97 kg
Dp
90.14 mm
B1
16.2 mm
D1
42 mm
A
42 mm
De
101.7 mm