ERIKS

ERIKS Kettenrad 16B-1 Z=10 Vorgebohrt

  • ERIKS:12408601
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 16B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 16B-1
Anzahl Zähne
10
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
82.19 mm
Außendurchmesser
93.8 mm
Vorbohrung
16 mm
Nabendurchmesser
55 mm
Breite gesamt
35 mm
Zahnbreite einfach
16.2 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.83 kg
Dp
82.19 mm
B1
16.2 mm
D1
16 mm
A
35 mm
De
93.8 mm