ERIKS

ERIKS Kettenrad 12B-3 Z=9 Vorgebohrt

  • ERIKS:14900998
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 12B-3
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 12B-3
Anzahl Zähne
9
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Lochkreis
55.7 mm
Außendurchmesser
63.9 mm
Vorbohrung
16 mm
Nabendurchmesser
37 mm
Breite gesamt
65 mm
Zahnbreite einfach
10.8 mm
Zahnbreite dreifach
49.8 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.64 kg
Dp
55.7 mm
B1
49.8 mm
D1
16 mm
A
65 mm
De
63.9 mm