ERIKS

ERIKS Kettenrad 12B-3 Z=76 Vorgebohrt

  • ERIKS:14246348
  • Hersteller:12409288
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'413.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'527.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 12B-3
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 12B-3
Anzahl Zähne
76
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Lochkreis
460.99 mm
Außendurchmesser
471.1 mm
Vorbohrung
30 mm
Nabendurchmesser
150 mm
Breite gesamt
75 mm
Zahnbreite einfach
10.8 mm
Zahnbreite dreifach
49.8 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
65.41 kg
Dp
460.99 mm
B1
49.8 mm
D1
30 mm
A
75 mm
De
471.1 mm