ERIKS

ERIKS Kettenrad 12B-3 Z=57 Vorgebohrt

  • ERIKS:14900607
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 747.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 808.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 12B-3
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 12B-3
Anzahl Zähne
57
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Lochkreis
345.81 mm
Außendurchmesser
355.9 mm
Vorbohrung
30 mm
Nabendurchmesser
140 mm
Breite gesamt
75 mm
Zahnbreite einfach
10.8 mm
Zahnbreite dreifach
49.8 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
37.16 kg
Dp
345.81 mm
B1
49.8 mm
D1
30 mm
A
75 mm
De
355.9 mm