ERIKS

ERIKS Kettenrad 12B-3 Z=50 Vorgebohrt

  • ERIKS:14900825
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 570.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 617.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 12B-3
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 12B-3
Anzahl Zähne
50
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Lochkreis
303.39 mm
Außendurchmesser
313.5 mm
Vorbohrung
25 mm
Nabendurchmesser
140 mm
Breite gesamt
72 mm
Zahnbreite einfach
10.8 mm
Zahnbreite dreifach
49.8 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
28.73 kg
Dp
303.39 mm
B1
49.8 mm
D1
25 mm
A
72 mm
De
313.5 mm