ERIKS

ERIKS Kettenrad 12B-3 Z=32 Vorgebohrt

  • ERIKS:23546598
  • Hersteller:12409275
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 250.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 270.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 12B-3
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 12B-3
Anzahl Zähne
32
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Lochkreis
194.35 mm
Außendurchmesser
202.5 mm
Vorbohrung
25 mm
Nabendurchmesser
130 mm
Breite gesamt
70 mm
Zahnbreite einfach
10.8 mm
Zahnbreite dreifach
49.8 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
12.22 kg
Dp
194.35 mm
B1
49.8 mm
D1
25 mm
A
70 mm
De
202.5 mm