CHF 236.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 255.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Sprocket PB |
Typ | BS 12B-3 |
Serie | Sprocket PB |
Typ | BS 12B-3 |
Anzahl Zähne | 31 |
Teilung | 19.05 mm |
Teilung | 3/4 in |
Lochkreis | 188.31 mm |
Außendurchmesser | 196.5 mm |
Vorbohrung | 25 mm |
Nabendurchmesser | 130 mm |
Breite gesamt | 70 mm |
Zahnbreite einfach | 10.8 mm |
Zahnbreite dreifach | 49.8 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 11.55 kg |
Dp | 188.31 mm |
B1 | 49.8 mm |
D1 | 25 mm |
A | 70 mm |
De | 196.5 mm |