ERIKS

ERIKS Kettenrad 12B-3 Z=27 taperlock 3020

  • ERIKS:14900433
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 212.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 229.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 12B-3
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 12B-3
Anzahl Zähne
27
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Lochkreis
164.09 mm
Außendurchmesser
172.3 mm
Taper Lock
3020
Nabendurchmesser
140 mm
Breite gesamt
51 mm
Zahnbreite einfach
10.8 mm
Zahnbreite dreifach
49.8 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
3.9 kg
Dp
164.09 mm
B1
49.8 mm
A
51 mm
De
172.3 mm