ERIKS

ERIKS Kettenrad 12B-3 Z=25 Vorgebohrt

  • ERIKS:14900747
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 168.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 182.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 12B-3
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 12B-3
Anzahl Zähne
25
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Lochkreis
152 mm
Außendurchmesser
160.2 mm
Vorbohrung
20 mm
Nabendurchmesser
120 mm
Breite gesamt
70 mm
Zahnbreite einfach
10.8 mm
Zahnbreite dreifach
49.8 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
7.77 kg
Dp
151.99 mm
B1
49.8 mm
D1
20 mm
A
70 mm
De
160.2 mm