CHF 157.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 169.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Sprocket TL |
Typ | BS 12B-3 |
Serie | Sprocket TL |
Typ | BS 12B-3 |
Anzahl Zähne | 23 |
Teilung | 19.05 mm |
Teilung | 3/4 in |
Lochkreis | 139.9 mm |
Außendurchmesser | 148.1 mm |
Taper Lock | 2517 |
Breite gesamt | 49.8 mm |
Zahnbreite einfach | 10.8 mm |
Zahnbreite dreifach | 49.8 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 3 kg |
Dp | 139.9 mm |
B1 | 49.8 mm |
A | 49.8 mm |
De | 148.1 mm |