ERIKS

ERIKS Kettenrad 12B-3 Z=22 Vorgebohrt

  • ERIKS:14901023
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 135.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 146.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 12B-3
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 12B-3
Anzahl Zähne
22
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Lochkreis
133.86 mm
Außendurchmesser
142 mm
Vorbohrung
20 mm
Nabendurchmesser
100 mm
Breite gesamt
70 mm
Zahnbreite einfach
10.8 mm
Zahnbreite dreifach
49.8 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
5.65 kg
Dp
133.86 mm
B1
49.8 mm
D1
20 mm
A
70 mm
De
142 mm