ERIKS

ERIKS Kettenrad 12B-3 Z=15 taperlock 1615

  • ERIKS:14900436
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 71.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 76.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 12B-3
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 12B-3
Anzahl Zähne
15
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Lochkreis
91.62 mm
Außendurchmesser
99.8 mm
Taper Lock
1615
Breite gesamt
49.8 mm
Zahnbreite einfach
10.8 mm
Zahnbreite dreifach
49.8 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
1.11 kg
Dp
91.83 mm
B1
49.8 mm
A
49.8 mm
De
99.8 mm