CHF 1'279.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'383.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Sprocket PB |
Typ | BS 12B-2 |
Serie | Sprocket PB |
Typ | BS 12B-2 |
Anzahl Zähne | 95 |
Teilung | 19.05 mm |
Teilung | 3/4 in |
Lochkreis | 576.17 mm |
Außendurchmesser | 586.2 mm |
Vorbohrung | 30 mm |
Nabendurchmesser | 145 mm |
Breite gesamt | 63 mm |
Zahnbreite einfach | 10.8 mm |
Zahnbreite zweifach | 30.3 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 63.79 kg |
Dp | 576.17 mm |
B1 | 30.3 mm |
D1 | 30 mm |
A | 63 mm |
De | 586.2 mm |