CHF 326.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 352.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Sprocket TL |
Typ | BS 12B-2 |
Serie | Sprocket TL |
Typ | BS 12B-2 |
Anzahl Zähne | 57 |
Teilung | 19.05 mm |
Teilung | 3/4 in |
Lochkreis | 345.81 mm |
Außendurchmesser | 355.9 mm |
Taper Lock | 3020 |
Nabendurchmesser | 160 mm |
Breite gesamt | 51 mm |
Zahnbreite einfach | 10.8 mm |
Zahnbreite zweifach | 30.3 mm |
Material | Grauguss |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 10.28 kg |
Dp | 345.81 mm |
B1 | 30.3 mm |
A | 51 mm |
De | 355.9 mm |