ERIKS

ERIKS Kettenrad 12B-2 Z=42 vorgebohrt

  • ERIKS:14900536
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 237.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 257.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 12B-2
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 12B-2
Anzahl Zähne
42
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Lochkreis
254.93 mm
Außendurchmesser
265 mm
Vorbohrung
25 mm
Nabendurchmesser
136 mm
Breite gesamt
62 mm
Zahnbreite einfach
10.8 mm
Zahnbreite zweifach
30.3 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
14.51 kg
Dp
254.93 mm
B1
30.3 mm
D1
25 mm
A
62 mm
De
265 mm