CHF 172.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 186.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Sprocket PB |
Typ | BS 12B-2 |
Serie | Sprocket PB |
Typ | BS 12B-2 |
Anzahl Zähne | 36 |
Teilung | 19.05 mm |
Teilung | 3/4 in |
Lochkreis | 218.58 mm |
Außendurchmesser | 226.8 mm |
Vorbohrung | 25 mm |
Nabendurchmesser | 120 mm |
Breite gesamt | 50 mm |
Zahnbreite einfach | 10.8 mm |
Zahnbreite zweifach | 30.3 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 9.71 kg |
Dp | 218.58 mm |
B1 | 30.3 mm |
D1 | 25 mm |
A | 50 mm |
De | 226.8 mm |