CHF 123.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Sprocket TL |
Typ | BS 12B-2 |
Serie | Sprocket TL |
Typ | BS 12B-2 |
Anzahl Zähne | 26 |
Teilung | 19.05 mm |
Teilung | 3/4 in |
Lochkreis | 158.04 mm |
Außendurchmesser | 166.2 mm |
Taper Lock | 2517 |
Nabendurchmesser | 108 mm |
Breite gesamt | 44 mm |
Zahnbreite einfach | 10.8 mm |
Zahnbreite zweifach | 30.3 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 3.17 kg |
Dp | 158.04 mm |
B1 | 30.3 mm |
A | 44 mm |
De | 166.2 mm |