ERIKS

ERIKS Kettenrad 12B-2 Z=23 Vorgebohrt

  • ERIKS:14900521
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 85.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 12B-2
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 12B-2
Anzahl Zähne
23
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Lochkreis
139.9 mm
Außendurchmesser
148.1 mm
Vorbohrung
20 mm
Nabendurchmesser
110 mm
Breite gesamt
50 mm
Zahnbreite einfach
10.8 mm
Zahnbreite zweifach
30.3 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
4.51 kg
Dp
139.9 mm
B1
30.3 mm
D1
20 mm
A
50 mm
De
148.1 mm