ERIKS

ERIKS Kettenrad 12B-2 Z=20 Vorgebohrt

  • ERIKS:23546196
  • Hersteller:12408935
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 12B-2
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 12B-2
Anzahl Zähne
20
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Lochkreis
121.78 mm
Außendurchmesser
130 mm
Vorbohrung
20 mm
Nabendurchmesser
100 mm
Breite gesamt
50 mm
Zahnbreite einfach
10.8 mm
Zahnbreite zweifach
30.3 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
3.43 kg
Dp
121.78 mm
B1
30.3 mm
D1
20 mm
A
50 mm
De
130 mm