ERIKS

ERIKS Kettenrad 12B-2 Z=18 Vorgebohrt

  • ERIKS:23546117
  • Hersteller:12408933
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 12B-2
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 12B-2
Anzahl Zähne
18
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Lochkreis
109.71 mm
Außendurchmesser
117.9 mm
Vorbohrung
20 mm
Nabendurchmesser
89 mm
Breite gesamt
50 mm
Zahnbreite einfach
10.8 mm
Zahnbreite zweifach
30.3 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
2.7 kg
Dp
109.71 mm
B1
30.3 mm
D1
20 mm
A
50 mm
De
117.9 mm