ERIKS

ERIKS Kettenrad 12B-2 Z=17 Vorgebohrt

  • ERIKS:23546076
  • Hersteller:12408932
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 49.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 12B-2
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 12B-2
Anzahl Zähne
17
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Lochkreis
103.67 mm
Außendurchmesser
111.9 mm
Vorbohrung
20 mm
Nabendurchmesser
83 mm
Breite gesamt
50 mm
Zahnbreite einfach
10.8 mm
Zahnbreite zweifach
30.3 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
2.36 kg
Dp
103.67 mm
B1
30.3 mm
D1
20 mm
A
50 mm
De
111.9 mm