ERIKS

ERIKS Kettenrad 12B-2 Z=17 taperlock 1610

  • ERIKS:14900409
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 12B-2
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 12B-2
Anzahl Zähne
17
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Lochkreis
103.67 mm
Außendurchmesser
111.9 mm
Taper Lock
1610
Breite gesamt
30.3 mm
Zahnbreite einfach
10.8 mm
Zahnbreite zweifach
30.3 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
1.14 kg
Dp
103.67 mm
B1
30.3 mm
A
30.3 mm
De
111.9 mm