ERIKS

ERIKS Kettenrad 12B-2 Z=15 taperlock 1610

  • ERIKS:14065425
  • Hersteller:12410466
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 12B-2
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 12B-2
Anzahl Zähne
15
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Lochkreis
91.62 mm
Außendurchmesser
99.8 mm
Taper Lock
1610
Breite gesamt
30.3 mm
Zahnbreite einfach
10.8 mm
Zahnbreite zweifach
30.3 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.68 kg
Dp
91.83 mm
B1
30.3 mm
A
30.3 mm
De
99.8 mm