ERIKS

ERIKS Kettenrad 12B-2 Z=10 Vorgebohrt

  • ERIKS:14901271
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 12B-2
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 12B-2
Anzahl Zähne
10
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Lochkreis
61.64 mm
Außendurchmesser
69.8 mm
Vorbohrung
12 mm
Nabendurchmesser
42 mm
Breite gesamt
45 mm
Zahnbreite einfach
10.8 mm
Zahnbreite zweifach
30.3 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.59 kg
Dp
61.64 mm
B1
30.3 mm
D1
12 mm
A
45 mm
De
69.8 mm