CHF 609.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 659.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Sprocket PB |
Typ | BS 12B-1 |
Serie | Sprocket PB |
Typ | BS 12B-1 |
Anzahl Zähne | 95 |
Teilung | 19.05 mm |
Teilung | 3/4 in |
Lochkreis | 576.17 mm |
Außendurchmesser | 586.2 mm |
Vorbohrung | 30 mm |
Nabendurchmesser | 133 mm |
Breite gesamt | 62 mm |
Zahnbreite einfach | 11.1 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 27.45 kg |
Dp | 576.17 mm |
B1 | 11.1 mm |
D1 | 30 mm |
A | 62 mm |
De | 586.2 mm |