CHF 9.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Sprocket PB |
Typ | BS 12B-1 |
Serie | Sprocket PB |
Typ | BS 12B-1 |
Anzahl Zähne | 9 |
Teilung | 19.05 mm |
Teilung | 3/4 in |
Lochkreis | 55.7 mm |
Außendurchmesser | 63.9 mm |
Vorbohrung | 12 mm |
Nabendurchmesser | 37 mm |
Breite gesamt | 30 mm |
Zahnbreite einfach | 11.1 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 0.29 kg |
Dp | 55.7 mm |
B1 | 11.1 mm |
D1 | 12 mm |
A | 30 mm |
De | 63.9 mm |