ERIKS

ERIKS Kettenrad 12B-1 Z=8 Vorgebohrt

  • ERIKS:23547028
  • Hersteller:12408556
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 12B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 12B-1
Anzahl Zähne
8
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Lochkreis
49.78 mm
Außendurchmesser
58 mm
Vorbohrung
12 mm
Nabendurchmesser
31 mm
Breite gesamt
30 mm
Zahnbreite einfach
11.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.21 kg
Dp
49.78 mm
B1
11.1 mm
D1
12 mm
A
30 mm
De
58 mm