ERIKS

ERIKS Kettenrad 12B-1 Z=76 Grauguss taperlock 2517

  • ERIKS:23548612
  • Hersteller:12410386
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 256.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 276.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 12B-1
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 12B-1
Anzahl Zähne
76
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Lochkreis
460.99 mm
Außendurchmesser
471.1 mm
Taper Lock
2517
Nabendurchmesser
124 mm
Breite gesamt
44 mm
Zahnbreite einfach
11.1 mm
Material
Grauguss
Norm
DIN 8187
Gewicht
9.71 kg
Dp
460.99 mm
B1
11.1 mm
A
44 mm
De
471.1 mm