ERIKS

ERIKS Kettenrad 12B-1 Z=60 vorgebohrt

  • ERIKS:14900631
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 235.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 254.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 12B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 12B-1
Anzahl Zähne
60
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Lochkreis
363.99 mm
Außendurchmesser
374.1 mm
Vorbohrung
25 mm
Nabendurchmesser
118 mm
Breite gesamt
61 mm
Zahnbreite einfach
11.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
12.71 kg
Dp
363.99 mm
B1
11.1 mm
D1
25 mm
A
61 mm
De
374.1 mm