CHF 83.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 90.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Sprocket PB |
Typ | BS 12B-1 |
Serie | Sprocket PB |
Typ | BS 12B-1 |
Anzahl Zähne | 36 |
Teilung | 19.05 mm |
Teilung | 3/4 in |
Lochkreis | 218.58 mm |
Außendurchmesser | 226.8 mm |
Vorbohrung | 20 mm |
Nabendurchmesser | 100 mm |
Breite gesamt | 40 mm |
Zahnbreite einfach | 11.1 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 4.71 kg |
Dp | 218.58 mm |
B1 | 11.1 mm |
D1 | 20 mm |
A | 40 mm |
De | 226.8 mm |