ERIKS

ERIKS Kettenrad 12B-1 Z=32 Vorgebohrt

  • ERIKS:23546596
  • Hersteller:12408580
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 70.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 76.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 12B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 12B-1
Anzahl Zähne
32
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Lochkreis
194.35 mm
Außendurchmesser
202.5 mm
Vorbohrung
20 mm
Nabendurchmesser
95 mm
Breite gesamt
40 mm
Zahnbreite einfach
11.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
3.93 kg
Dp
194.35 mm
B1
11.1 mm
D1
20 mm
A
40 mm
De
202.5 mm