CHF 59.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 64.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Sprocket PB |
Typ | BS 12B-1 |
Serie | Sprocket PB |
Typ | BS 12B-1 |
Anzahl Zähne | 29 |
Teilung | 19.05 mm |
Teilung | 3/4 in |
Lochkreis | 176.19 mm |
Außendurchmesser | 184.4 mm |
Vorbohrung | 20 mm |
Nabendurchmesser | 95 mm |
Breite gesamt | 40 mm |
Zahnbreite einfach | 11.1 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 3.48 kg |
Dp | 176.19 mm |
B1 | 11.1 mm |
D1 | 20 mm |
A | 40 mm |
De | 184.4 mm |