ERIKS

ERIKS Kettenrad 12B-1 Z=28 taperlock 2517

  • ERIKS:23548322
  • Hersteller:12410381
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 68.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 73.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 12B-1
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 12B-1
Anzahl Zähne
28
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Lochkreis
170.13 mm
Außendurchmesser
178.3 mm
Taper Lock
2517
Nabendurchmesser
108 mm
Breite gesamt
44 mm
Zahnbreite einfach
11.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
2.37 kg
Dp
170.13 mm
B1
11.1 mm
A
44 mm
De
178.3 mm