Eriks
ERIKS

ERIKS Kettenrad 12B-1 Z=24 Fertigbohrung 25H7++ Gehärtet

  • ERIKS:12410115
  • Hersteller:12410115
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 70.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 76.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket FB
Typ
BS 12B-1
Serie
Sprocket FB
Typ
BS 12B-1
Anzahl Zähne
24
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Lochkreis
40 mm
Außendurchmesser
154.1 mm
Mit Bohrung
25H7++
Nabendurchmesser
70 mm
Breite gesamt
25 mm
Zahnbreite einfach
11.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503) + HRc50
Norm
DIN 8187
Gewicht
2.14 kg
Dp
145.94 mm
B1
11.1 mm
D1
25 mm
A
25 mm
De
154.1 mm