Eriks
ERIKS

ERIKS Kettenrad 12B-1 Z=22 Fertigbohrung 48H7++ Gehärtet

  • ERIKS:12410102
  • Hersteller:12410102
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 64.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket FB
Typ
BS 12B-1
Serie
Sprocket FB
Typ
BS 12B-1
Anzahl Zähne
22
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Lochkreis
40 mm
Außendurchmesser
142 mm
Mit Bohrung
48H7++
Nabendurchmesser
90 mm
Breite gesamt
48 mm
Zahnbreite einfach
11.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503) + HRc50
Norm
DIN 8187
Gewicht
2.06 kg
Dp
133.86 mm
B1
11.1 mm
D1
48 mm
A
48 mm
De
142 mm