ERIKS

ERIKS Kettenrad 12B-1 Z=19 taperlock 2012

  • ERIKS:12410372
  • Hersteller:12410372
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 12B-1
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 12B-1
Anzahl Zähne
19
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Lochkreis
115.73 mm
Außendurchmesser
123.9 mm
Taper Lock
2012
Nabendurchmesser
90 mm
Breite gesamt
32 mm
Zahnbreite einfach
11.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.94 kg
Dp
115.74 mm
B1
11.1 mm
A
32 mm
De
123.9 mm