Eriks
ERIKS

ERIKS Kettenrad 12B-1 Z=19 Fertigbohrung 50H7++ Gehärtet

  • ERIKS:12410070
  • Hersteller:12410070
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket FB
Typ
BS 12B-1
Serie
Sprocket FB
Typ
BS 12B-1
Anzahl Zähne
19
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Lochkreis
35 mm
Außendurchmesser
123.9 mm
Mit Bohrung
50H7++
Nabendurchmesser
80 mm
Breite gesamt
50 mm
Zahnbreite einfach
11.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503) + HRc50
Norm
DIN 8187
Gewicht
1.25 kg
Dp
115.74 mm
B1
11.1 mm
D1
50 mm
A
50 mm
De
123.9 mm