Eriks
ERIKS

ERIKS Kettenrad 12B-1 Z=19 Fertigbohrung 48H7++ Gehärtet

  • ERIKS:12410069
  • Hersteller:12410069
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket FB
Typ
BS 12B-1
Serie
Sprocket FB
Typ
BS 12B-1
Anzahl Zähne
19
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Lochkreis
35 mm
Außendurchmesser
123.9 mm
Mit Bohrung
48H7++
Nabendurchmesser
80 mm
Breite gesamt
48 mm
Zahnbreite einfach
11.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503) + HRc50
Norm
DIN 8187
Gewicht
1.32 kg
Dp
115.74 mm
B1
11.1 mm
D1
48 mm
A
48 mm
De
123.9 mm