




CHF 45.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 48.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Sprocket FB |
Typ | BS 12B-1 |
Serie | Sprocket FB |
Typ | BS 12B-1 |
Anzahl Zähne | 18 |
Teilung | 19.05 mm |
Teilung | 3/4 in |
Lochkreis | 35 mm |
Außendurchmesser | 117.9 mm |
Nabendurchmesser | 80 mm |
Breite gesamt | 28 mm |
Zahnbreite einfach | 11.1 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) + HRc50 |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 1.55 kg |
Dp | 109.71 mm |
B1 | 11.1 mm |
D1 | 28 mm |
A | 28 mm |
De | 117.9 mm |