ERIKS

ERIKS Kettenrad 12B-1 Z=16 Vorgebohrt

  • ERIKS:14433078
  • Hersteller:12408564
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 12B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 12B-1
Anzahl Zähne
16
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Lochkreis
97.65 mm
Außendurchmesser
105.8 mm
Vorbohrung
16 mm
Nabendurchmesser
75 mm
Breite gesamt
35 mm
Zahnbreite einfach
11.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
1.34 kg
Dp
97.65 mm
B1
11.1 mm
D1
16 mm
A
35 mm
De
105.8 mm