Eriks
ERIKS

ERIKS Kettenrad 12B-1 Z=16 Fertigbohrung 24H7++ Gehärtet

  • ERIKS:12410035
  • Hersteller:12410035
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket FB
Typ
BS 12B-1
Serie
Sprocket FB
Typ
BS 12B-1
Anzahl Zähne
16
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Lochkreis
35 mm
Außendurchmesser
105.8 mm
Mit Bohrung
24H7++
Nabendurchmesser
70 mm
Breite gesamt
24 mm
Zahnbreite einfach
11.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503) + HRc50
Norm
DIN 8187
Gewicht
1.22 kg
Dp
97.65 mm
B1
11.1 mm
D1
24 mm
A
24 mm
De
105.8 mm