ERIKS

ERIKS Kettenrad 12B-1 Z=15 taperlock 1610

  • ERIKS:12410368
  • Hersteller:12410368
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 12B-1
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 12B-1
Anzahl Zähne
15
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Lochkreis
91.62 mm
Außendurchmesser
99.8 mm
Taper Lock
1610
Nabendurchmesser
70 mm
Breite gesamt
25 mm
Zahnbreite einfach
11.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.44 kg
Dp
91.83 mm
B1
11.1 mm
A
25 mm
De
99.8 mm