Eriks
ERIKS

ERIKS Kettenrad 12B-1 Z=15 Fertigbohrung 19H7++ Gehärtet

  • ERIKS:12410021
  • Hersteller:12410021
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket FB
Typ
BS 12B-1
Serie
Sprocket FB
Typ
BS 12B-1
Anzahl Zähne
15
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Lochkreis
35 mm
Außendurchmesser
99.8 mm
Mit Bohrung
19H7++
Nabendurchmesser
65 mm
Breite gesamt
19 mm
Zahnbreite einfach
11.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503) + HRc50
Norm
DIN 8187
Gewicht
1.1 kg
Dp
91.83 mm
B1
11.1 mm
D1
19 mm
A
19 mm
De
99.8 mm