Eriks
ERIKS

ERIKS Kettenrad 12B-1 Z=14 Fertigbohrung 38H7++ Gehärtet

  • ERIKS:12410019
  • Hersteller:12410019
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket FB
Typ
BS 12B-1
Serie
Sprocket FB
Typ
BS 12B-1
Anzahl Zähne
14
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Lochkreis
35 mm
Außendurchmesser
93.8 mm
Mit Bohrung
38H7++
Nabendurchmesser
64 mm
Breite gesamt
38 mm
Zahnbreite einfach
11.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503) + HRc50
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.75 kg
Dp
85.61 mm
B1
11.1 mm
D1
38 mm
A
38 mm
De
93.8 mm