ERIKS

ERIKS Kettenrad 12B-1 Z=13 taperlock 1210

  • ERIKS:14432539
  • Hersteller:12410366
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 12B-1
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 12B-1
Anzahl Zähne
13
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Lochkreis
79.6 mm
Außendurchmesser
87.8 mm
Taper Lock
1210
Nabendurchmesser
60 mm
Breite gesamt
25 mm
Zahnbreite einfach
11.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.35 kg
Dp
79.59 mm
B1
11.1 mm
A
25 mm
De
87.8 mm