Eriks
ERIKS

ERIKS Kettenrad 12B-1 Z=11 Fertigbohrung 25H7++ Gehärtet

  • ERIKS:12409990
  • Hersteller:12409990
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket FB
Typ
BS 12B-1
Serie
Sprocket FB
Typ
BS 12B-1
Anzahl Zähne
11
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Lochkreis
35 mm
Außendurchmesser
75.8 mm
Mit Bohrung
25H7++
Nabendurchmesser
46 mm
Breite gesamt
25 mm
Zahnbreite einfach
11.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503) + HRc50
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.45 kg
Dp
67.61 mm
B1
11.1 mm
D1
25 mm
A
25 mm
De
75.8 mm