Eriks
ERIKS

ERIKS Kettenrad 12B-1 Z=11 Fertigbohrung 24H7++ Gehärtet

  • ERIKS:12409988
  • Hersteller:12409988
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket FB
Typ
BS 12B-1
Serie
Sprocket FB
Typ
BS 12B-1
Anzahl Zähne
11
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Lochkreis
35 mm
Außendurchmesser
75.8 mm
Mit Bohrung
24H7++
Nabendurchmesser
46 mm
Breite gesamt
24 mm
Zahnbreite einfach
11.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503) + HRc50
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.46 kg
Dp
67.61 mm
B1
11.1 mm
D1
24 mm
A
24 mm
De
75.8 mm